Pistolet do aplikacji WIT-Multi

Pistolet do aplikacji, WIT-MULTI
PISTOLET-(WIT-MULTI)

Nr art. 0891003105
EAN 4053479592466

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wyciskania zawartości prawie wszystkich kartuszy WIT i kartuszy z silikonem

Do iniekcji zaprawy z kartuszy z wylotem koncentrycznym o pojemności 150 ml, 330 ml oraz 420 ml, kartuszy rurowych z zaprawą w folii o pojemności 300 ml, kartuszy podwójnych o pojemności 385 ml i 585 ml oraz kartuszy z silikonem.



Można stosować następujące mieszanki zapraw do iniekcji chemicznej:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Do zaprawy wtryskiwanej

WIT-Express
WIT-VM 100
WIT-VM 250
WIT-PE 500
WIT-EA 150
WIT-Nordic
WIT-PM 200
WIT-UH 300
WIT-PE 1000

Do kartuszy typu

Folia rękawowa (1:10) + 300 ml
Koncentryczny (1:10) + 420 ml
Koncentryczny (1:10) + 330 ml
Koncentryczny (1:10) + 150 ml
Koncentryczne (1:10) + 320 ml
Koncentrycznie (1:10) + 380 ml
Side-by-side (1:3) + 440 ml
Obok siebie (1:3) + 585 ml
Side-by-side (1:3) + 385 ml

Kolor

Czarny

Masa produktu (jednej sztuki)

1426 g