Pistolet do aplikacji WIT
Pistolet do aplikacji WIT, 330 ml
PISTOLET DO WIT C100/C200
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do nakładania z kartuszy koncentrycznych o pojemności 150 ml, 320 ml oraz 330 ml, kartuszy rurowych foliowych o pojemności 300 ml, kartuszy z elementem rozdrabniającym oraz kartuszy silikonowych o pojemności 280 ml
Podziałka na wskaźniku prętowym umożliwia dokładny odczyt poziomu napełnienia
Można stosować następujące mieszanki zapraw do iniekcji chemicznej:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ze wskaźnikiem prętowym / wskaźnikiem położenia | Tak |
Przełożenie kinematyczne | 1:26 |
Odległość wyciskania na suw | 3,5 mm |
Siła nacisku / warunek | 5000 N / przy sile nacisku dłoni 100 N |
Do zaprawy wtryskiwanej | WIT-Express |
Do kartuszy typu | Folia rękawowa (1:10) + 300 ml |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 946 g |