Pistolet do klejenia na gorąco HKP 220

Pistolet do klejenia na gorąco,HKP 220
PISTOLET DO KLEJU-HKP220
MASTER

Nr art. 07026231
EAN 4045989537105

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pistolet do klejenia o wysokiej mocy, idealny do wszystkich prac instalacyjnych, naprawczych, montażowych i dekoracyjnych.

Regulowana temperatura pracy


Temperatura topnienia i pracy może się różnić w zależności od kleju. Urządzenie HKP 220 umożliwia dostosowanie i ustawienie temperatury do konkretnego kleju.



Precyzyjne dozowanie


Dla spustu można ustawić limit skoku mechanicznego, co pozwala na dozowanie za każdym razem tej samej ilości kleju.



Łatwa praca


Długi spust umożliwia ergonomiczną obsługę. Limit skoku opisany powyżej można wykorzystać również do dostosowania odległości między spustem i uchwytem do dłoni użytkownika.

Uwaga

Dostępny w ramach systemu zarządzania flotą ORSYfleet.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony I/uziemienie ochronne

Moc wejściowa

220 W

Min./maks. temperatura topnienia

140 do 220 °C

Min./maks. natężenie przepływu (masowe)

0,7-1,2 kg/h

Długość x wysokość

290 x 230 mm

Waga urządzenia

0.6 kg

Długość kabla

2.5 m

Zawiera Pistolet do klejenia na gorąco HKP 220:
1 x
Okrągła dysza do pistoletu do gor. kleju HKP 220

DYSZA-07026231

Ilość: 1 x
Klej topliwy do pistoletu
10 x
Klej topliwy do pistoletu

MLTADH-CLEAR-180MM-500G

Opis: For hot glue gun HKP 220
Ilość: 10 x
1 x
Walizka pistoletu do klejenia na gorąco HKP 220/300-E

CASE-EMPTY-(HKP-220)

Ilość: 1 x