Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Pistolety do kleju

Najpopularniejsze produkty w kategorii Pistolety do kleju

Pistolety do kleju

Pistolety do kleju to wygodne i uniwersalne narzędzia, które – o ile są prawidłowo użytkowane – posłużą w dobrej kondycji przez długie lata. Jednak, żeby dobrać odpowiedni model pistoletu do kleju, należy wziąć pod uwagę specyficzne cechy urządzenia oraz czynności, do których będzie wykorzystywane.


Pistolety do klejenia na gorąco

Dostępne w ofercie naszego sklepu pistolety do klejenia na gorąco, mogą być wykorzystywane m.in. do:

  • klejenia pękniętych elementów plastikowych
  • napraw ceramiki dekoracyjnej
  • prac montażowych
  • fugowania
  • uszczelniania otworów

To, czy pistolet będzie można zastosować przy konkretnym rodzaju pracy, jest uzależnione od tego, czy do narzędzia zostanie dobrana odpowiednia końcówka robocza oraz wkład. Niektóre modele pistoletów do kleju są wyposażone w małe końcówki, które są bardziej precyzyjne, dzięki czemu z powodzeniem posłużą do wykonania drobnych napraw. Z kolei inne mogą mieć tylko jedną dyszę, która nie zapewnia już tak dużej precyzji podczas nakładania gorącego kleju.


Pistolet do kleju – jaki wybrać?

Pistolet do kleju powinien być dopasowany do rodzaju wykonywanych prac oraz materiału, który będzie klejony. Jeden z najistotniejszych parametrów urządzenia to jego moc. To właśnie od mocy zależy, jak szybko będzie rozgrzewał się klej. Do drobnych prac, wystarczą pistolety o mocy ok. 30 W. Do bardziej profesjonalnych zadań, niezbędne będą urządzenia o mocy co najmniej 50 W. Z kolei moc pistoletów przemysłowych, może sięgać nawet 1000 W.