Pistolet do klejenia na gorąco HKP 300-E
Pistolet do klejenia na gorąco HKP 300-E
PISTOLET DO KLEJU-EL-(HKP 300-E)
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Indywidualna regulacja temperatury obróbki w zależności od kleju i zastosowania oznacza szeroki zakres zastosowań
- Pobór mocy równy 300 W zapewnia szybkie nagrzewanie i ciągłą zdolność do pracy
- Mechaniczny ogranicznik skoku na spuście umożliwia optymalną regulację dawkowania i indywidualne dopasowanie do wielkości dłoni
- Ergonomiczna obsługa dzięki dużemu spustowi umożliwia bezwysiłkową pracę
- Ograniczenie skoku optymalizuje drogę spustu
Materiały dodatkowe(X)
Idealny do wszelkich prac instalacyjnych, naprawczych, montażowych i dekoracyjnych.
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Moc wejściowa | 300 W |
Min./maks. temperatura topnienia | 120 do 230 °C |
Min./maks. natężenie przepływu (masowe) | 1-1,5 kg/h |
Długość x wysokość | 280 x 210 mm |
Waga urządzenia | 600 g |
Długość kabla | 2,4 m |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!