Pistolet do uszczelniania do 300 ml 14:1
Ręczny pistolet do klejenia na op. kiełb. 14:1
PISTOLET DO FOLII PRESSFIX-600ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przełożenie przekładni 14:1
- Możliwe natychmiastowe przeniesienie siły na popychacz
- Łatwe czyszczenie
- Poprzez proste odkręcenie niebieskiego tłoka nadaje się również do obsługi kartuszy o pojemności od 290 do 310 ml
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Do torebek 600 ml |
Przeznaczone do | Worek 300/600 ml |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!