Pistolet na kartusze 24:1
Ręczny pistolet do uszczeln. na kartusze 24:1
MANUALNY PISTOLET DO MAS 24:1-MAX-310ML
Nr art. 089131010
EAN 4062856252169
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przełożenie przekładni 24:1
- Półotwarty pierścień umożliwia łatwe osadzanie kartuszy z dyszą
- Możliwe natychmiastowe przeniesienie siły na popychacz
- Łatwe czyszczenie
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań z kartuszami o pojemności od 290 ml do 310 ml
Konstrukcja | Wysokiej jakości |
Materiał | Metal |
Kolor | Czarny, Szary, podobny do RAL 7042 |