Pistolet natryskowy
SPRYSKIWACZ DO POJEMNIKÓW-500ML
Nr art. 0891502000
EAN 4050641966346
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ergonomiczna solidna głowica spryskująca z długim uchwytem
- Praca jest mniej męcząca dzięki niewielkiej sile wymaganej do obsługi
- Możliwość łatwej obsługi trzema palcami
Dysza o zmiennej geometrii strumienia
- Możliwy jest pełny zakres regulacji, od mgiełki do wąskiego strumienia
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PE - Polyethylene |
Wysokość | 220 mm |
Zawartość | 500 ml |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!