Pistolet pneumatyczny do kartuszy Kombifix

Pistolet pneum. do kartuszy, Kombifix

Nr art. 08916286
EAN 4046778365480

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do kartuszy 310 ml

Automatycznie redukuje ciśnienie główne do 7 bar ciśnienia roboczego



Płynna i dokładna regulacja



Ilość wydmuchiwanego powietrza i materiału może być regulowana niezależnie



Dwustopniowy spust



Materiał podawany poprzez cylinder teleskopowy uniemożliwia dostawanie się sprężonego powietrza do kartusza



Zakres dostawy:


  • 10 dyszy z tworzywa sztucznego do szczeliwa nakładanego szwem natryskowym

  • 1 nakrętka łącząca do szczeliwa nakładanego szwem natryskowym

  • 1 nakrętka łącząca do standardowych mas uszczelniających

  • 1 łącząca złączka wkrętna 1/4 cala
Uwaga

Średnie zużycie powietrza w przypadku pneumatycznego pistoletu do aplikacji wynosi ok. 7,2 litra/minutę. – Uwaga: Maksymalne ciśnienie robocze podczas aplikacji szczeliw za pomocą tego pistoletu wynosi 7 bar.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Możliwe jest łączone nakładanie (szczeliwo standardowe i szczeliwo nakładane szwem natryskowym)

Przeznaczone do

Wkład 310 ml

Długość

350 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dysza aplikacyjna

NOZ-PNCARTGUN-KOMBIFIX-KST

Do kartuszy z tworzywa sztucznego 310 ml (gwint grubozwojny)
x 12 szt.