Platforma montażowa
Platforma montażowa
PODEST ALUMINIOWY 1,7X0,5M
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532792.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki montaż i łatwe przechowywanie w przestrzeni transportowej
Składane elementy do wchodzenia
Elementy do wchodzenia blokowane w pozycji roboczej/transportowej
Łatwy transport
Otwór do przenoszenia w platformie
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium / aluminium |
Materiał platformy | Drewno |
Długość x szerokość | 2,17 x 0,6 m |
Wymiar platformy | 1,70 x 0,5 m |
Maks. obciążalność | 300 kg |
Wysokość stojaka | 0,58 m |
Wysokość robocza | 2,08 m |
Osiągana wysokość | 2,58 m |
Gabaryty transportowe | 1,75 x 0,6 x 0,2 m |
Waga | 16,9 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!