Platforma montażowa z kraty

Platforma robocza z metalową kratką

Nr art. 0962931760
EAN 4050382431424

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niewielka i wytrzymała, idealna do zadań wymagających kontaktu z brudem
  • Antypoślizgowa konstrukcja dzięki samoistnie spadającym zabrudzeniom

  • Szybkie ustawianie i oszczędność miejsca podczas transportu/przechowywania dzięki możliwości składania elementów do wchodzenia

  • Elementy do wchodzenia automatycznie blokują się w pozycji roboczej/transportowej

  • Szerokie szczeble o głębokości 60 mm z rowkami antypoślizgowymi zapewniają wysokie bezpieczeństwo podczas wchodzenia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Materiał platformy

Aluminium

Długość x szerokość

1,99 x 0,77 m

Wymiar platformy

1,55 x 0,55 m

Maks. obciążalność

300 kg

Wysokość stojaka

0.65 m

Wysokość robocza

2.15 m

Osiągana wysokość

2.65 m

Gabaryty transportowe

1,6 x 0,77 x 0,15 m

Waga

16.6 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przedłużenie na stopy

FTEXT-(F.ASMBYLTFORM-F.0962931760)

Do kratownicowej platformy montażowej