Plecak na laptopa, średni
Plecak Business Line, średni
PLECAK NARZĘDZIOWY DUŻY
Nr art. 0715930601
EAN 4062856261130
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kolekcja Business Line wyróżnia się imponującą funkcjonalnością i ekskluzywnym wyglądem. Doskonały wygląd, dla partnerów biznesowych, idealny do podróży między biurem a biurem domowym lub po prostu w mieście. Niezbędny towarzysz krajowych i międzynarodowych podróży służbowych. Wysokiej jakości i trwałe materiały zapewniają maksymalny komfort.
- Zamykane zamki błyskawiczne w głównych komorach, np. z blokadą TSA
- Kieszenie na wizytówki i długopisy, a także karabińczyk na klucze
- Dwie dodatkowe przegrody na dokumenty zapewniające porządek i przejrzystość
- Wygodne paski na ramiona zapewniają wygodne noszenie nawet przez dłuższy czas
- Wyjątkowo miękki, wyściełany uchwyt u góry zapewnia wyjątkowy komfort
- Boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym na okulary lub podobne rzeczy
- Wodoszczelna kieszeń boczna na butelkę z napojem (do 0,5 l) lub parasol
- Wolne ręce dzięki tunelowi do mocowania przedłużeń teleskopowych
- Ukryta kieszeń RFID na tylnej wkładce na cenne przedmioty
- RFID GUARD, ochrona przed skanerami kart debetowych i kredytowych
- Cztery gumowe nóżki na spodzie chronią podłogę plecaka
- Wyściełana przegroda na laptop o wymiarach 350 x 260 mm (do 15,6 cala)
- Wyściełana przegroda na tablet o wymiarach 270 x 200 mm (do 10,1 cala)
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 300 mm |
Szerokość | 140 mm |
Wysokość | 440 mm |
Materiał | Poliester z powłoką PU |
Kolor zewnętrznej warstwy | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1290,000 g |