Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka oscylacyjna DTS 136C
Pneumat. mimośrodowa szlifierka tarczowa DTS 136C
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA DTS 136 C
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Solidne i trwałe
Mocny silnik i łożysko z zabezpieczeniem przed pyłem
Minimalne wibracje zapewniające optymalne rezultaty szlifowania i niemęczącą pracę
Napęd ma 3 punkty równowagi
Optymalne dopasowanie do wkładki szlifierskiej i wymiana papieru bez odłączania powietrza zasilającego
Regulacja prędkości obrotowej
Do zewnętrznego odsysania pyłu
Minimalne osadzanie się pyłu dzięki optymalnej funkcji odsysania za pomocą odkurzaczy lub stacjonarnych instalacji wyciągowych
Ergonomiczna konstrukcja i łatwa obsługa
Wyjątkowo kompaktowa obudowa
Mają zastosowanie następujące zasady: Okrążenie mimośrodu = 2 x suw szlifowania. Przestrzeganie zasad nie zawsze jest określone standardami. Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Do dokładnego szlifowania w celu usunięcia śladów farby przed polerowaniem. W szczególności przydaje się cieślom, specjalistom od stolarki okiennej i drzwiowej oraz w przemyśle meblarskim
Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm |
Suw szlifowania | 2,5 mm |
Maks. obroty jałowe | 12000 obr/min |
Moc wyjściowa | 186 W |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Zużycie powietrza | 113 l/min |
Waga urządzenia | 0,71 kg |
Gwint przyłączeniowy | 5/16 cala - 24 UNF |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!