Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka tarczowa DTS 133C
Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka tarczowa DTS 133C
PNEUMAT. SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA DTS 133C
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealnie wyważony napęd i minimalne wibracje zapewniają optymalne wyniki szlifowania i pracę bezwysiłkową
- Bezstopniowa regulacja prędkości z wyłącznikiem bezpieczeństwa zapewniającym optymalne dopasowanie do wkładu szlifierskiego i wymianę papieru bez odłączania sprężonego powietrza
- Niski poziom hałasu i kontrolowany wylot powietrza zapewniają maksymalny komfort pracy dzięki skutecznemu wyciszeniu
- Minimalne osadzanie się pyłu dzięki optymalnej funkcji odsysania za pomocą odkurzaczy lub stacjonarnych instalacji wyciągowych
- Ergonomiczny kształt i doskonała obsługa dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji obudowy
- Duże łożysko z ochroną przeciwpyłową
- Solidne i trwałe
Mają zastosowanie następujące zasady: Okrążenie mimośrodu = 2 x suw szlifowania. Przestrzeganie zasad nie zawsze jest określone standardami.
Złączka wtykowa nie wchodzi w zakres dostawy.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica tarczy szlifierskiej | 75 mm |
Suw szlifowania | 2,5 mm |
Maks. obroty jałowe | 12000 obr/min |
Moc wyjściowa | 186 W |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Zużycie powietrza | 285 l/min |
Waga urządzenia | 0,61 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Gwint przyłączeniowy | GW G 1/4 cala |