Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka tarczowa DTS 153
Pneumat. mimośr. szlifierka tarczowa DTS 153
MASTER
DTS153
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Brak pozostałości oleju na powierzchniach roboczych i efektywne postępy prac
Wydajny silnik pneumatyczny pracujący bez oleju
Najniższy możliwy poziom drgań dla zapewnienia optymalnych efektów szlifowania i bezwysiłkowej pracy
3-stopniowy wyważony napęd
Optymalne dostosowanie do zadania szlifierskiego i możliwość wymiany papieru bez odłączania zasilania sprężonym powietrzem
Bezstopniowa regulacja prędkości z wyłącznikiem bezpieczeństwa
Wytrzymałość i niezawodność
Duże łożyska z zabezpieczeniem przeciwpyłowym
Najniższa możliwa emisja hałasu i prowadzenie powietrza wylotowego dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania
Wydajny obrotowy tłumik
Do zewnętrznych systemów odprowadzania pyłu
Najniższe możliwe stężenie pyłu dzięki optymalnym opcjom odprowadzania pyłu z wykorzystaniem odkurzaczy lub stacjonarnych systemów odprowadzania pyłu
Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca doskonałą poręczność
Wysoce kompaktowa konstrukcja obudowy
- Obowiązuje następująca zasada: Okrążenie mimośrodu = 2 x suw szlifowania. Przestrzeganie zasad nie zawsze jest określone standardami.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm |
Suw szlifowania | 5 mm |
Maks. obroty jałowe | 12000 obr/min |
Moc wyjściowa | 225 W |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Zużycie powietrza | 297 l/min |
Waga urządzenia | 0,9 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 10 mm |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
TALERZ MOCUJACY N/RZEP USEIT D150
WĄŻ SSĄCY
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!