Pneumatyczna miniszlifierka mimośrodowa DME 75
Pneumatyczna miniszlifierka mimośrodowa DME 75
PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA DME-75
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wygodne, antypoślizgowe wykończenie
Ergonomiczny gumowany uchwyt
Bezwysiłkowa praca i doskonałe przystosowanie do ciasnych miejsc
Lekka i kompaktowa konstrukcja
Szybkie dostosowanie do zadania
Regulacja prędkości
Brak wylotu powietrza w obszarze roboczym
Wylot powietrza z tłumikiem na końcu uchwytu
Optymalny komfort użytkowania
Duży, wygodny zawór regulacyjny
W przypadku regularnego użytkowania narzędzie należy codziennie lekko naoliwić przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica tarczy szlifierskiej | 75 mm |
Suw szlifowania | 4 mm |
Maks. obroty jałowe | 15000 obr/min |
Moc wyjściowa | 224 W |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Zużycie powietrza | 113 l/min |
Waga urządzenia | 0,7 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 8 mm |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!