Pneumatyczna szlifierka szczotkowa DBS 3500

Pneumatyczna szlifierka szczotkowa, DBS 3500
PNEUM. SZLIFIERKA CZOŁOWA DBS3500

Nr art. 07033520

EAN 4099618067716

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pneumatyczna szlifierka szczotkowa DBS 3500

Nr art. 07033520
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
Bardzo lekka i poręczna maszyna napędowa, która pozwala zaoszczędzić czas podczas usuwania uszczelnień podwozia, mas uszczelniających, farby, rdzy i folii.

Bez rozmazywania lub zatykania narzędzia


Optymalna prędkość utrzymuje ciepło na niskim poziomie



Szczotki o długiej żywotności


Hartowane końcówki drutu



Szybka praca


Pasy przystosowane do wszystkich rodzajów materiałów



Zakres zastosowań


Różne rodzaje szczotek

Uwaga

Wtyczka nie wchodzi w skład zestawu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Idealne do czyszczenia spawów podczas prac naprawczych, usuwania farby i rdzy z karoserii pojazdów oraz usuwania lakieru ochronnego z paneli naprawczych.

  • Pasy szczotkowe 23 mm są idealne do stosowania na większych powierzchniach

  • Pasy szczotkowe 11 mm wyróżniają się wyjątkowo dobrą wydajnością i łatwością użycia w trudno dostępnych miejscach.

Ciśnienie robocze

6,3 bar

Maks. prędkość obrotowa

3500 obr/min

Min. średnica wewnętrzna węża

9,5 mm

Waga urządzenia

1,1 kg

Długość x szerokość x wysokość

280 x 70 x 150 mm

Zużycie powietrza

500 l/min

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa w calach

R 1/4 in

Zawiera Pneumatyczna szlifierka szczotkowa DBS 3500:
1 x
Adapter szczotki taśmowej

ADAPTER 23MM ZE SR.MAC.DO DBS3500

Opis:
23 mm
Do mocowania szczotek taśmowych
Ilość: 1 x
1 x
Adapter szczotki taśmowej

ADAPTER 11MM ZE SR.MAC.DO DBS3500

Opis:
11 mm
Do mocowania szczotek taśmowych
Ilość: 1 x