Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe<SUP>®</SUP> 4000 ze złączką komfortową - SZYBKOZŁĄCZE-PN-S4000-PU-13MM
Filmy o produktach na youtube

Podczas wyświetlania i odtwarzania osadzonych filmów w witrynie https://www.wurth.pl dostawca youtube może rejestrować strony, które otwierasz, i analizować Twoje zachowania związane z przeglądaniem. Jeśli aktywujesz zawartość, tzn. wyrazisz zgodę na jej wyświetlanie i odtwarzanie, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookie potwierdzający wyrażenie zgody za pomocą przeglądarki. Ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach zachowania poufności informacji oraz na stronie dotyczącej plików cookie.

Możesz też użyć następującego łącza, aby obejrzeć film na platformie dostawcy: https://youtu.be/EVPerHM5OQs

Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe<SUP>®</SUP> 4000 ze złączką komfortową - SZYBKOZŁĄCZE-PN-S4000-PU-13MM - 1

Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 4000 ze złączką komfortową

Złącze bezpieczne wSafe 4000 z komfort. połącz.
SZYBKOZŁĄCZE-PN-S4000-PU-13MM
WSAFE

Nr art. 0699042013
EAN 4058794689570

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych PU.

Optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych


Zawór optymalizacji przepływu ułatwiający duży przepływ, do 4000 l/min, i uzyskanie maksymalnego ciśnienia roboczego 16 bar. Pozwala to uzyskać wyższą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii dla użytkownika.



Wysoki stopień ochrony i odporność na korozję nawet w trudnych warunkach


Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.



Duża trwałość


Tuleja blokująca ze stali hartowanej



Bezpieczne odłączanie jedną ręką


Złącze bezpieczne z jednostopniowym procesem rozłączania ułatwia rozłączanie jedną ręką poprzez odciągnięcie tulei blokującej. Automatyczne rozszczelnienie złącza z zabezpieczeniem przed odbijaniem przewodu.



Złącze jest zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza


Złączki serii 4000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 10,4 mm.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej

13 mm

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

18 mm

Długość (L)

79 mm

Średnica zewnętrzna (D)

29 mm

Rozmiar klucza (SW)

24 mm

Przepływ

4000 l/min

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 100 °C