Pneumatyczne bezpieczne złącze wSafe® 2000 z gwintem wewnętrznym
Złącze bezpiecz. wSafe 2000 z gwintem wewnętrznym
SZYBKOZŁĄCZKA-PN-S2000-IT-1/4IN
WSAFE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych
Zawór optymalizacji przepływu ułatwiający duży przepływ, do 2250 l/min, i uzyskanie maksymalnego ciśnienia roboczego 16 barów. Pozwala to uzyskać większą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii dla użytkownika.
Duża odporność na korozję — nawet w najtrudniejszych warunkach
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane
Długi czas eksploatacji
Tuleja blokująca z hartowanej stali
Bezpieczne rozłączanie przy użyciu jednej ręki
Bezpieczne złącze z jednostopniowym procesem rozłączenia umożliwiającym rozłączenie jedną ręką poprzez pociągnięcie za tuleję blokującą Automatyczne rozszczelnienie złącza z zabezpieczeniem przed odbijaniem przewodu.
Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy | IT G 1/4 cala |
Długość (L) | 57 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 23,5 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 20 mm |
Przepływ | 2250 l/min |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!