Pneumatyczny pistolet do aplikacji Druckfix
Pneumatyczny pistolet do aplikacji, Druckfix
Nr art. 0703891600
EAN 4052703473984
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lekka konstrukcja, kompaktowa i ergonomiczna
Obrotowy regulator nacisku na uchwycie do wolnego i szybkiego wyciskania
Dodatkowa precyzyjna regulacja prędkości przepływu za pomocą spustu.
Optymalna mobilność
Tłumik drgań na zaworze szybkiego ściągania
Całkowicie zamknięta obudowa
Lepsza ochrona podzespołów, np. przewodu sztywnego doprowadzającego powietrze i łatwe czyszczenie.
Średnie zużycie powietrza w przypadku pneumatycznego pistoletu do aplikacji wynosi ok. 7,2 litra/minutę. Uwaga: Maksymalne ciśnienie robocze podczas aplikacji szczeliw wynosi 6 bar.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do | Worek 300/600 ml |
Przepływ | 7,2 l/min |
Długość | 445 mm |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Waga urządzenia | 0,95 kg |
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!