Połączenie obrotowe
Pneumatyczny mechanizm obrotowy, 360°
PRZEGUB OBROTOWY W-GW.1/4
Nr art. 06992614
EAN 4045727103449
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka elastyczność w urządzeniu pneumatycznym znacznie ułatwia obsługę
Możliwość wyginania co najmniej do 180°
Bez zginania elastycznego węża połączeniowego.
Możliwość obracania w zakresie 360°
Zapobiega skręcaniu węża pneumatycznego.
Możliwość podłączenia manometru bezpośrednio do złącza obrotowego
Pomiar ciśnienia roboczego bezpośrednio na narzędziu pneumatycznym.
Każde połączenie prowadzi do straty ciśnienia. Z tego powodu układ pneumatyczny powinien mieć tylko tyle połączeń, ile jest naprawdę koniecznych. Zbyt małe ciśnienie robocze prowadzi do zmniejszenia wydajności.
Materiały dodatkowe(X)
Przyłącze sprężonego powietrza | 1/4 cala GZ x 1/4 cala GW |
Przepływ | 750 l/min |