Podwójna śruba do łącznika mebli SL 15

Śruba panelowa do łącznika SL 15
TRZPIEŃ-DO-ŁĄCZNIKA-SL15

Nr art. 0683242609

EAN 4056807592442

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podwójna śruba do łącznika mebli SL 15

Nr art. 0683242609

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Użyć jako łącznik płyty lub podwójna śruba panelu środkowego
  • Minimalna grubość płyty 10 mm, maksymalna grubość płyty 30 mm

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Rozstaw otworów (L3)

30 mm

Długość śruby (L1)

75 mm

Średnica trzpienia

10 mm

Średnica wierconego otworu

11 mm