Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 8
Trzpień M6 lub trzpień bezpośredni do otworu ∅ 5 mm
Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
Thread either M6 or M8
Use as plate connector or double bolt for centre panel
Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
Fast screwing in with hexagon socket and collar
Użyć jako łącznik płyty lub podwójna śruba panelu środkowego
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.