Podwójny klucz oczkowy z grzechotką
Klucz oczkowy dwustronny z grzechotką, TX
KLUCZ PODW. PŁASK.GRZECHOTK.TX-E20XE24
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Drobne zęby, 72 zęby
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: polerowana na wysoki połysk, chromowana
- Kształt: Strona oczkowa prosta
- Smukłe główki do pracy w ciasnych przestrzeniach, kąt obrotu 5°, precyzyjnie wykonany rdzeń strony oczkowej zapewnia płynne i bezpieczne ruchy
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | E20 x E24 |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L) | 231 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 10,3 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 11,2 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 30,5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 32,5 mm |
Moment obrotowy min./maks. (F max) | 161-253 Nm |