Podwójny klucz oczkowy z grzechotką
Klucz oczkowy dwustronny z grzechotką, TX
KLUCZ PODW.PŁASK.GRZECHOTK.TX-E14XE18
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Drobne zęby, 72 zęby
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: polerowana na wysoki połysk, chromowana
- Kształt: Strona oczkowa prosta
- Smukłe główki do pracy w ciasnych przestrzeniach, kąt obrotu 5°, precyzyjnie wykonany rdzeń strony oczkowej zapewnia płynne i bezpieczne ruchy
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | E14 x E18 |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L) | 191 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 9 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 9,9 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 25,9 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 28,7 mm |
Moment obrotowy min./maks. (F max) | 72-92 Nm |