Pogłębiacz EU HSCo 90° DIN 335C
Pogłębiacz EU HSCo 90° DIN 335C
POGŁ-STOŻK-EU+-HSCO-90ST-D16,5MM
Nr art. 0694219016
EAN 4065233032996
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Tytan, Stop specjalny, Materiał twardy i odporny, Metal nieżelazny, Tworzywo sztuczne |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Średnica pogłębiacza czołowego (d1) | 16,5 mm |
Średnica chwytu (d2) | 10 mm |
Średnica końcówki (d3) | 3,2 mm |
Długość (l1) | 60 mm |
Ilość ostrzy (Z) | 3 szt |
Normy | DIN 335 |
Kształt | C |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt pogłębiacza stożkowego | 90 Stopnie |
Powłoka | Niepokrywana |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wykonywanie pogłębień (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale odpuszczane stopowe, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Żeliwo białe, Stale szlachetne, siarkowane, Stale szlachetne, austenityczne, Stale szlachetne, martenzytyczne, Tytan, Stopy tytanu, Stopy specjalne, Hardox, Stale sprężynowe, Stopy aluminiowe, Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Aluminiowe stopy odlewnicze (>10% krzemu), Stopy magnezu, Miedź, Mosiądz, krótki wiór, Mosiądz, długi wiór, Brąz, krótki wiór, Brąz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne, Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem aramidowym, Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym/węglowym |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!