Pogłębiacz stożkowy HSCo 90° z otworem poprzecznym
Pogłębiacz stożkowy do otworów ukośnych
POGLEB.STOZ.HSCO Z OT.90ST.D2-5MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dzięki równomiernemu przebiegowi stożkowego szlifu odciążającego uzyskuje się lekkie, skośne cięcie
- Spływ wiórów spowodowany wierceniem zapobiega zakleszczaniu się wiórów w obrabianym przedmiocie
- Trzonek prosty
Nie zalecane do pełnego pogłębiania! Wydłużona żywotność i zwiększenie wydajności cięcia przy użyciu oleju do wiercenia lub cięcia.
Materiały dodatkowe(X)
Stale nierdzewne, stal nierdzewna, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne i żeliwo
Min./maks. pogłębiacza czołowego | 2-5 mm |
Średnica łba | 10 mm |
Długość | 45 mm |
Średnica chwytu | 6 mm |
Materiał | Stal szybkotnąca z 5% zawartością kobaltu |
Kąt pogłębiacza stożkowego | 90 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!