Pogłębiacz stożkowy HSCo 90° z otworem poprzecznym

Pogłębiacz stożkowy do otworów ukośnych
POGLEB.STOZ.HSCO Z OT.90ST.D5-10MM
ZEBRA

Nr art. 069402105
EAN 4011231603546
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do stępiania ostrych krawędzi i pogłębiania otworów
  • Dzięki równomiernemu przebiegowi stożkowego szlifu odciążającego uzyskuje się lekkie, skośne cięcie

  • Spływ wiórów spowodowany wierceniem zapobiega zakleszczaniu się wiórów w obrabianym przedmiocie

  • Trzonek prosty
Uwaga

Nie zalecane do pełnego pogłębiania! Wydłużona żywotność i zwiększenie wydajności cięcia przy użyciu oleju do wiercenia lub cięcia.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Stale nierdzewne, stal nierdzewna, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne i żeliwo

Min./maks. pogłębiacza czołowego

5-10 mm

Średnica łba

14 mm

Długość

48 mm

Średnica chwytu

8 mm

Materiał

Stal szybkotnąca z 5% zawartością kobaltu

Kąt pogłębiacza stożkowego

90 Stopnie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach