Pogłębiacz z ogranicznikiem głębokości
Pogłębiacz z ogranicznikiem głębokości
WIERTŁO DO DREWNA (HW)-D4MM
Nr art. 0650700400
EAN 4050642414365
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wizualnie spójne połączenie śrubowe
Głębokość pogłębienia można zablokować za pomocą śruby, sprawdzając, czy głębokość jest spójna. Głębokość pogłębienia można ustawić za pomocą skali z precyzją milimetrową. Głębokość pogłębienia 2–9 mm.
Brak śladów przypalenia lub zarysowań na powierzchni
Obracający się polimerowy pierścień zabezpieczający zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu powierzchni.
Długa żywotność i gładkie pogłębianie łbów śrub
Pogłębiacz z końcówką TC umożliwia czyste pogłębianie bez pęknięć.
Materiały dodatkowe(X)
Tropikalne gatunki drewna takie jak bangkirai, drewna twarde, drewna miękkie, płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane tworzywem sztucznym.
Średnica znamionowa otworu wierconego | 4 mm |
Długość | 78 mm |
Średnica pogłębiacza czołowego | 13 mm |
Materiał krawędzi tnącej | Karbid |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!