Pokrętło z grzechotką na przegubie 3/8 cala
Pokrętło z grzechotką na przegubie 3/8 cala
POKRETŁO Z GRZECH. ORAZ PRZEG.-3/8 CALA
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Główka: 72 zęby, kąt obrotu 5°
- Konstrukcja: wykończenie chromowane
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Długość (L1) | 280 mm |
Długość uchwytu (L3) | 86 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 20 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 31 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 21 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 28 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!