Pokrętło z grzechotką na przegubie 3/8 cala, wydłużane
Pokręt. z grzech. na przegubie 3/8 cala wydłużane
POKRETLO-3/8 Z GRZECHOTKA I PRZEG.
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Główka: 72 zęby, kąt obrotu 5°
- Konstrukcja: wykończenie chromowane
- Główka: przegub obracany o 180°
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Powłoka | Chromowana |
Min./maks. długość (L1) | 251-365 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 20 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 31 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 17 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 28 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!