Pokrętło z grzechotką na przegubie 3/8 cala, wydłużane
Złącze 3/8 cala wytrz. pokr. z grz. uch. PP, rozc.
POKRĘTŁO Z GRZECHOTKĄ TELSKOP. 258-373MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optymalne przenoszenie siły
Teleskopowy uchwyt z możliwością wydłużenia do maks. 373 mm
Komfort pracy
- Szybkie wysuwanie z blokadą zabezpieczającą
- Elastyczna, obrotowa główka grzechotki z blokadą. 72 zęby o kącie obrotu 5°.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Min./maks. długość (L1) | 258-373 mm |
Długość uchwytu (L3) | 110 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 13 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 26,5 mm |
Średnica zewnętrzna tulei (B3) | 20,6 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 31 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 37 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!