Pompa do beczek na sprężone powietrze

Pompa do beczek na sprężone powietrze

Nr art. 0891625
EAN 4011231825733
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Obsługiwana pneumatycznie pompa podwójnego działania do nieagresywnych płynów, olejów, smarów o niskiej lepkości
  • Cyfrowy przyrząd pomiarowy z wyświetlaczem LCD

  • Wydajność min./maks.: 1/25 l na minutę

  • Całkowita wysokość/masa: 1230 mm, 8 kg
Uwaga

Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia powietrza 10 bar. Wydajność pompy jest mniejsza w temperaturach pracy poniżej 10°C. Cyfrowego przyrządu pomiarowego nie można kalibrować.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość węża

3 m

Długość rury pompy

930 mm

Średnica rury pompy

50 mm

Długość

1230 mm

Gwint przyłączeniowy

2 cale

Przepływ maks.

25 l/min

Stosunek ciśnień

1:3

Przepływ min.

1 l/min

Min. ciśnienie powietrza

3 bar

Maks. ciśnienie powietrza

10 bar

Średnica gwintu przyłącza

1/2 in

Temperatura aplikacji maks.

50 °C

Temperatura aplikacji min.

5 °C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter do beczek z tworzywa sztucznego

ADAPTER GW.GRUBO ZWOJNY- 2

Z gwintem zwykłym mauser 2 cale