Powłoka zabezpieczająca EURASEAL U
POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA EURASEAL U
Nr art. 0893594000
EAN 4062856282340
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zapewnia szczelny montaż stolarki budowlanej bez użycia taśm
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Zmienna wartość Sd powłoki zapewnia odprowadzanie wilgoci ze spoiny i szybkie wysychanie
- Wodoszczelna i wiatroszczelna
- Odporna na działanie UV i czynników atmosferycznych
- Bardzo łatwa aplikacja - wystarczy pomalować
Materiały dodatkowe(X)
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
poliuretanowej można ściąć. Ubytki wypęłnić. Podłoże powinno być czyste i suche. Powłokę EURASEAL U należy
nakładać za pomocą pędzla. Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia należy wcześniej zabezpieczyć. W celu uzyskania
optymalnych właściwości produktu zaleca się nałożenie co najmniej dwóch warstw. Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw w temp. +20ºC i wilgotności powietrza na poziomie 50 % wynosi 4 godziny.
Kolor | Biały |
Zawartość | 2,8 dm³ |
Zawartość | 2,7 kg |
Baza chemiczna | Dyspersja poliakrylowa |
Czas schnięcia | 4 h |
Temperatura stosowania maks. | 35 °C |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Przechowywanie - warunki | w temp. > 0°C |
Czas schnięcia – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |