Poziomica cyfrowa z magnesami
Poziomica cyfrowa z magnesami
POZIOMICA CYFROWA 2MGN-IP65-L61CM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała czytelność wskazywanych wartości
Dwa duże, czytelne wyświetlacze z podświetleniem (z przodu i u góry, frezowana powierzchnia pomiarowa)
Akustyczne prowadzenie nachylenia z możliwością wyłączenia
- Dźwięk ciągły przy 0,00 stopni w położeniu poziomym i pionowym
- Łatwe ustawianie przedmiotów bez patrzenia
Mocne magnesy zapobiegają ślizganiu się przyrządu na metalowych powierzchniach
Magnesy ziem rzadkich
Bardzo duża dokładność, nawet podczas pomiarów ponad głową
Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe
Łatwe do zdjęcia nasadki końcowe chroniące przed uderzeniami
Przenoszenie zmierzonych powierzchni przedmiotu
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość (L) | 61 cm |
Szerokość (B) | 60 mm |
Wysokość (H) | 30 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Mignon AA |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Wskazanie wartości mierzonej | 0,1 mm |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 0.5 mm/m |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową | 0.5 mm/m |
Dokładność pomiaru w stopniach | 0,029 stopnia |
Dokładność pomiarowa w stopniach, pomiar nad głową | 0.029 Stopnie |