Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Poziomnica elektroniczna

Poziomice elektroniczne

Poziomica to jedno z podstawowych narzędzi, niezbędnych w pracy każdego budowlańca. Bez poziomicy nie sposób postawić prostą ścianę, ułożyć płytki czy obstawić drzwi. Poziomica pozwala fachowo wykonać pracę, zachowując przy tym odpowiedni pion, poziom i skos. Na rynku dostępne są poziomice tradycyjne, do których prawidłowego użycia potrzebny jest dobry wzrok oraz dużo prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze poziomice elektroniczne.

Rodzaje poziomic

Poziomice, często nazywane również poziomnicami, można podzielić na:

  • klasyczne

W poziomicach klasycznych, do wyznaczania nachyleń służą wbudowane w metalową łatę libelle, czyli kapsułki z pęcherzykami powietrza, wypełnione płynem.

  • laserowe

W przypadku poziomic laserowych, pomiary są wykonywane za pomocą wiązki laserowej.

  • elektroniczne

Poziomice elektroniczne łączą w sobie cechy poziomic laserowych i klasycznych. Mają cyfrowy moduł pomiaru nachylenia.

W ofercie Würth są dostępne:

  • poziomice cyfrowe
  • poziomice cyfrowe z magnesami

Poziomice elektroniczne – cechy

Poziomice elektroniczne dostępne w ofercie Würth to urządzenia, które cechuje:

  • wysoki poziom czytelności wskazywanych wartości,
  • akustyczny sposób prowadzenia nachylenia, z możliwością wyłączenia,
  • antypoślizgowa powierzchnia (dzięki mocnym magnesom),
  • wysoki poziom dokładności (nawet podczas pomiarów wykonywanych ponad głową),
  • konstrukcja zabezpieczająca przed uderzeniami (dzięki łatwym do zdjęcia nasadkom końcowym).

Poziomice elektroniczne to urządzenia wodoodporne i pyłoszczelne. Oprócz tego, posiadają stabilny profil z metali lekkich.