Precyzyjne wiertło spiralne do drewna HSCo
Precyzyjne wiertło spiralne do drewna HSCo
WIERTŁO-DO-DR-HSCO-P-D6,0MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z precyzyjnie szlifowanym kłem centrującym z dwoma ostrzami wstępnymi
Optymalne centrowanie zapewniające najwyższą jakość wierconych otworów
Specjalna geometria rowka i podwójne fazowanie
Optymalne usuwanie wiórów i stabilne wiercenie
Bardzo niskie tolerancje produkcyjne z precyzyjnie określoną powierzchnią i jakością profilu
Dokładniejsze wiercenie
Krawędzie tnące szlifowane w kształcie ostrza
Szybkie i dokładne wiercenie
Podwójne fazowanie
- Zapobiega odchyleniom od średnicy (bez wiercenia poza środkiem)
- Ponadprzeciętna stabilność wiertła
Materiały dodatkowe(X)
Tropikalne gatunki drewna takie jak bangkirai, drewna twarde, drewna miękkie, płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane tworzywem sztucznym, laminaty, miękkie tworzywa sztuczne, twarde tworzywa sztuczne
Średnica (Ø) | 6 mm |
Długość | 93 mm |
Długość robocza | 57 mm |
Materiał narzędzia | HSCO |
Średnica wałka | 6 mm |