Precyzyjne wiertło spiralne do drewna HSCo

Precyzyjne wiertło spiralne do drewna HSCo
WIERTŁO-DO-DREWNA-HSCO-P-D8,0MM
ZEBRA

Nr art. 0650810800
EAN 4052712492693

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do drewna twardego, drewna zwykłego i tworzyw sztucznych. Profesjonalne wiertło do drewna twardego, które zapewnia optymalne centrowanie i usuwanie wiórów.

Z precyzyjnie szlifowanym kłem centrującym z dwoma ostrzami wstępnymi


Optymalne centrowanie zapewniające najwyższą jakość wierconych otworów



Specjalna geometria rowka i podwójne fazowanie


Optymalne usuwanie wiórów i stabilne wiercenie



Bardzo niskie tolerancje produkcyjne z precyzyjnie określoną powierzchnią i jakością profilu


Dokładniejsze wiercenie



Krawędzie tnące szlifowane w kształcie ostrza


Szybkie i dokładne wiercenie



Podwójne fazowanie


  • Zapobiega odchyleniom od średnicy (bez wiercenia poza środkiem)

  • Ponadprzeciętna stabilność wiertła
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Tropikalne gatunki drewna takie jak bangkirai, drewna twarde, drewna miękkie, płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane tworzywem sztucznym, laminaty, miękkie tworzywa sztuczne, twarde tworzywa sztuczne

Średnica (Ø)

8 mm

Długość

117 mm

Długość robocza

75 mm

Materiał narzędzia

HSCO

Średnica chwytu

8 mm