Preparat gruntujący Rust Stop Quattro
Preparat gruntujący Rust-Stop Quattro
ROST-STOP QUATRO 4 W 1 - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Unikalne połączenie preparatu gruntującego, aktywatora przyczepności, zabezpieczenia antykorozyjnego i podkładu spawalniczego w jednym produkcie
Preparat gruntujący niezawodnie zapobiega dalszemu rdzewieniu dzięki formule zapobiegającej utlenianiu.
Środek klejący
- Dobra struktura nakładanej powierzchni do dalszego malowania
- Działa w połączeniu z uszczelnieniami polimerowymi PU i polimerowymi związkami uszczelniającymi MS
Ochrona przed korozją
- Doskonała, długotrwała ochrona przed utlenianiem
- Odporność na spryskiwanie wodą słodką i słoną
Spawalniczy preparat gruntujący, pełna penetracja spawalnicza na mokro i na sucho
Bardzo wysoka odporność na temperatury do 300°C, w krótkich okresach do 500°C
Zgodny z normami emisji LZO
- Niższa zawartość rozpuszczalnika
- Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE)
Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do jego opróżnienia.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Firmy spedycyjne, firmy transportowe, warsztaty naprawcze pojazdów dostawczych, budowa pojazdów, budownictwo, mieszalnie betonu, rolnictwo, leśnictwo, lokalne władze itp.
Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Lekko przeszlifować problematyczne powierzchnie. Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Pierwsza powłoka powinna być cienka. Przestrzegać czasu utwardzania. Można lakierować po ok. 20 minutach wszelkimi dostępnymi w handlu systemami malarskimi, 1-składnikowymi, 2-składnikowymi i wodnymi.
Zawartość | 400 ml |
Baza chemiczna | Poliwinylobutyral |
Kolor | Srebrnoszary |
Temperatura stosowania maks. | 40 °C |
Gęstość | 0,75 g/cm³ |
Maks. odporność temperaturowa | 300 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 500 °C |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 669 g/l |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!