Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Angle bracket, furniture construction

Łączniki kątowe

Kątowniki to proste elementy wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych i metalowych. Łączniki kątowe powszechnie stosowane są w budownictwie i ciesielstwie do wznoszenia altanek, ogrodzeń, wiat, rusztowań i innych konstrukcji drewnianych. Kątowniki stolarskie wykorzystywane są również do łączenia poszczególnych elementów szaf, regałów, stołów, łóżek i innych mebli. W sklepie internetowych Würth znajdziesz łączniki kątowe wykonane ze stali pokrytej ochronną warstwą cynku. Powłoka cynkowa chroni stal przed korozją, którą wywołuje kontakt z powietrzem i wodę. Łączniki kątowe doskonale nadają się do montażu mebli, półek i paneli. Oferujemy łączniki o wymiarach:

  • Długość ramienia: 50 mm
  • Długość drugiego ramienia: 26 mm
  • Szerokość boku: 41 mm
  • Do otworów o rozstawie 32 mm

Łącznik kątowy SPEZ-V z regulacją kąta

Standardowe kątowniki umożliwiają łączenie elementów pod kątem 45º, 90º czy 135º. W niektórych sytuacjach może okazać się to jednak niewystarczające. Oferowany przez Würth łącznik kątowy SPEZ-V umożliwia samodzielnie ustawienia pożądanego kąta ‒ od 0º do 90º w kierunku dodatnim i ujemnym (skok: co 15º). Wybrane ustawienie można zablokować pomocą śruby blokującej. Dzięki temu element może być wykorzystany do łączenia elementów pod nietypowymi kątami. Regulowany łącznik kątowy wykonany jest z wysokiej jakości poliamidu (PA 6.6) i dostępny jest w dwóch kolorach: białym i czarnym. Podłużne otwory umożliwiają drobne korekty ustawienia łącznika w trakcie montażu i ułatwia wyrównanie pozycji w poziomie i pionie. Wymiary kątownika:

  • Długość ramienia: 39 mm
  • Długość drugiego ramienia: 39 mm
  • Szerokość boku: 30 mm

Regulowany łącznik kątowy doskonale nadaje się do prac, które wymagają zastosowań nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych.