Bruzdownica to narzędzie wykorzystywane do wykonywania szczelin instalacyjnych i dylatacji w materiałach różnego rodzaju – drewnie, cegle, pustakach, betonie. W sklepie internetowym Würth znajdziesz bruzdownicę MSF 40 z niezwykle wydajnym silnikiem o mocy 1900. Urządzenie wyposażone jest w diamentową tarczę o średnicy 125 mm – zapewnia ona efektywną pracę nawet z najbardziej wymagającymi materiałami. Dzięki dźwigni mocującej ręczna regulacja głębokości nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. To proste i skuteczne rozwiązanie przekłada się na wymierną oszczędność czasu. Wytrzymała obudowa z odlewanego aluminium i ergonomiczne uchwyty pałąkowe sprawiają, że bruzdownica sprawdzi się w każdych warunkach. Bruzdownica wyposażona jest w dodatkowe rolki, które wspomagają odchylenie poprzeczne i ułatwiają precyzyjne prowadzenie urządzenia. Najważniejsze parametry techniczne bruzdownicy MSF 40:
Napięcie: 230 V/AC
Moc wejściowa: 1900 W
Obroty jałowe: 0–8200 U/min
Maks. średnica tarczy: 125 mm
Głębokość cięcia: 0–40 mm
Szerokość cięcia: 0–35 mm
Waga urządzenia: 3,9 kg
Szlifierki kątowe dla zawodowców
W ofercie sklepu Würth znajdziesz również szeroki wybór elektrycznych szlifierek kątowych. Oferujemy m.in. szlifierki z serii EWS, która stworzona została z myślą o profesjonalistach, którzy do wykonywania pracy potrzebują niezawodnego sprzętu. Najważniejsze cechy szlifierek EWS to:
Płynny rozruch i system chroniący przed przeciążeniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
Możliwość regulacji prędkości obrotów i dopasowania ich do pracy z materiałami różnego rodzaju
Elektroniczny system zapewniający utrzymanie stałych obrotów
Długa żywotność silnika
Zabezpieczenie przed odrzutem
Szybkonastawna osłona, którą można wyregulować ręcznie, bez konieczności użycia dodatkowych narzędziem
Wytrzymała, lekka konstrukcja
Ergonomiczny uchwyt gwarantujący wygodę
Wloty powietrza zaprojektowane tak, by zapewnić skuteczne chłodzenie silnika