Końcówki do wkrętarek
W sklepie internetowym Würth znajdziesz bity umożliwiające pracę z różnymi rodzajami wkrętów. Oferujemy m.in.:
Bity PH (z nacięciem krzyżowym typu Phillips):
- Rozmiary nasadki: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4.
- Mocowanie: C 6,3 (1/4 cala), C 8,0 (5/16 cala), E 6,3 (1/4 calea), G 7, M5.
Bity PZ (z nacięciem krzyżowym typu Pozidriv):
- Rozmiary nasadki: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4.
- Mocowanie: C 6,3 (1/4 cala), C 8,0 (5/16 cala), E 6,3 (1/4 cala), M5, A 5,5.
Bity RI
- Rozmiary nasadki: RI5, RI6, RI7, RI8, RI9, RI10, RI12, RI13, RI14.
- Mocowanie: 10 mm.
Bity TX
- Rozmiar nasadki: TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- Mocowanie: C 6,3 (1/4 cala), C 8,0 (5/16 cala), E 6,3 (1/4 cala), 10 mm, G7
Bity XZN (wielozębne):
- Rozmiar nasadki: XZN M4, XZN M5, XZN M6, XZN M8, XZN M10, XZN M12.
- Mocowanie: C 8,0 (5/16 cala), 1/4 cala, 10 mm.
W naszym asortymencie dostępne są również bity pięcioramienne, sześciokątne, czworokątne (kwadratowe), kłowe, płaskie, trójramienne, trójskrzydłowe, czteroskrzydłowe.
Bity dla profesjonalistów
Wśród oferowanych przez nas bitów znajdziesz zestawy końcówek z serii ZEBRA, która zaprojektowana została z myślą o fachowcach, którzy do wykonywania codziennej pracy potrzebują niezawodnego sprzętu najwyższej klasy. Akcesoria z linii ZEBRA wykonane są z materiałów najwyższej jakości, co przekłada się na ich długą, bezawaryjną pracę ‒ nawet w trudnych warunkach. W asortymencie sklepu internetowego Würth znajdziesz również końcówki wyposażone w napęd AW. Zapewnia on precyzyjnie przenoszenie siły i optymalne centrowanie, co zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu wkrętów podczas prac montażowych.