Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Bits and accessories

Sort by

Top seller
Popular products from category Bits and accessories

Szeroki wybór bitów

W ofercie sklepu internetowego Würth dostępny jest szeroki wybór bitów, dostosowanych do pracy z różnymi typami wkrętów. Znajdziesz tu najpopularniejsze rodzaje bitów niezbędne podczas robót konserwacyjnych, montażowych czy remontowych:

  • bity krzyżowe PH – odpowiednie do wkrętów z łbem z nacięciem krzyżowym typu Phillips (dostępne rozmiary nasadki: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4)
  • bity krzyżowe PZ – odpowiednie do wkrętów z łbem z nacięciem krzyżowym typu Pozidriv (dostępne rozmiary nasadki: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4)
  • bity XZN (wielozębne) – odpowiednie do wkrętów z gniazdem dwunastokątnym (dostępne rozmiary nasadki: XZN M4, XZN M5, XZN M6, XZN M8, XZN M10, XZN M12).

Ponadto w naszym asortymencie dostępne są również bity:

  • płaskie
  • pięcioramienne
  • czworokątne (kwadratowe)
  • imbusowe (sześciokątne)
  • kłowe
  • trójramienne
  • trójskrzydłowe
  • TX
  • RI
  • czteroskrzydłowe.

Oferujemy również wytrzymałe bity dostosowane do pracy z wkrętarkami udarowymi. Bity dostępne są pojedynczo, a także w zestawach umieszczonych w poręcznych kasetkach z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Końcówki dla zawodowców

W sklepie internetowych Würth znajdziesz również bity wyposażone w napęd AW. Zastosowanie tego napędu gwarantuje:

  • niezwykle precyzyjnie przenoszenie siły podczas pracy
  • optymalne centrowanie, które zapobiega przypadkowemu skrzywieniu i uszkodzeniu wkręcanych bitów.

W tym dziale dostępne są również bity z serii ZEBRA – akcesoria i narzędzia z tej linii wykonane zostały z materiałów najwyższej jakości, co przekłada się na długą, bezawaryjną pracę nawet w wyjątkowo trudnych warunkach. Bity z serii ZEBRA sprostają oczekiwaniom stawianym przez najbardziej wymagających użytkowników i doskonale sprawdzą jako narzędzia pracy monterów, serwisantów, stolarzy, konserwatorów, mechaników i członków ekip budowlanych i remontowych.