Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Blind rivet gun, cordless

Nitownica akumulatorowa – pewne połączenie i wygodna praca

Połączenie nitowe jest jednym z najpowszechniej stosowanych typów zespolenia dwóch elementów konstrukcyjnych. Wynika to z dwóch podstawowych czynników – jest ono trwałe i proste w montażu. Aby móc wykonać połączenie nitowe niezbędna jest nitownica. Na rynku dostępne są trzy podstawowe typy – nitownice akumulatorowe, ręczne i pneumatyczne. Nitownice akumulatorowe dostępne w tej kategorii oferują najwyższy komfort pracy i bardzo dobre zespolenie elementów. W odróżnieniu od urządzeń ręcznych nitownice akumulatorowe pozwalają pracować bez nadmiernego obciążania rąk koniecznością dociskania nitów, są również bardzo poręczne i wygodne. Nitownice pneumatyczne, które oferują najmocniejsze połączenie, wymagają z kolei ciągłego podpięcia do źródła sprężonego powietrza, co w wielu okolicznościach jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Siła połączenia wykonanego nitownicą akumulatorową odbiega tylko w minimalnym stopniu, od tego wykonanego pneumatycznie.


Nitownica akumulatorowa – dostosowana do rodzaju nitów

Na rynku dostępne są różne rodzaje nitów i w zależności od tego, jakich chce się używać, trzeba dobrać do tego odpowiednią nitownicę akumulatorową. Do najpopularniejszych należą nity jednostronne, które zakończone są z jednej strony łebkiem. Innym popularnym typem są nitonakrętki, które – jak sama nazwa wskazuje – łączą w sobie właściwości nitu i nakrętki. Wybierając nitownicę akumulatorową do przytwierdzania nitonakrętek, warto wybrać model, który ma funkcję automatycznego odcinania, aby nadmierną siłą nie uszkodzić umiejscowionych już nitów, a także oszczędzać energię, dzięki czemu można na jednym ładowaniu pracować dłużej. Jeśli nitownica ma być wykorzystywana intensywnie lub w miejscu, gdzie dostęp do ładowania może być utrudniony, warto rozważyć zakup urządzenia z większą pojemnością akumulatora, rzędu 2,5-2,6 Ah.