Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Cleaning cloths and sponges

Sort by

Top seller
Popular products from category Cleaning cloths and sponges

Szmatki czyszczące i gąbki w ofercie Würth

Szmatki czyszczące i gąbki to uniwersalne środki, które pomagają utrzymać czystość na stanowisku pracy. W asortymencie Würth znajdziesz między innymi:

  • Tekstylne ściereczki do czyszczenia przeznaczone do warsztatów i serwisów.
  • Worki ze szmatkami przemysłowymi.
  • Ściereczki z włókniny w rolce.
  • Ściereczki do czyszczenia Softex/Softex light do wycierania na mokro i sucho.
  • Ściereczki 500 Tex do bezpyłowego czyszczenia powierzchni.
  • Ściereczki do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni.

Oferta obejmuje też różnego typu gąbki:

  • Gąbkę uniwersalną dwustronną, która świetnie sprawdzi się np. do czyszczenia szyb.
  • Gąbkę samochodową do czyszczenia samochodów osobowych i użytkowych,
  • Gąbkę do wody, która idealnie nadaje się do usuwania resztek cementu lub fugi z płytek.

Oprócz szmatek czyszczących i gąbek sprzedajemy również papier do czyszczenia. Wybierz 2- lub 3-warstwowe, białe albo niebieskie papierowe czyściwo przemysłowe, które pasuje do wszystkich powszechnie używanych dozowników. W ofercie są też różne ręczniki papierowe (1- lub 2-warstwowe).

Specjalne szmatki czyszczące od Würth

W asortymencie Würth znajdziesz także inne szmatki czyszczące, takie jak:

  • Ściereczki nasączane, w tym: • ściereczki do czyszczenia i polerowania stali szlachetnej, • wielorazowe szmatki do czyszczenia różnych powierzchni z olejów, smarów, klejów, farb itp., • jednorazowe szmatki czyszczące z materiału.
  • Wszechstronne rękawice czyszczące z mikrofibry. Umożliwiają czyszczenie szorstkich i gładkich powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc dzięki ok. 2,5 cm wypustkom.
  • Rękawice polerskie, które zapewniają głębokie czyszczenie i doskonałe przygotowanie pomalowanych powierzchni do polerowania.
  • Ściereczki irchowe z prawdziwej skóry owczej, idealne do czyszczenia szyb i lusterek oraz do suszenia lakieru po myciu, gdyż absorbują wszystkie kropelki wody i nie zostawią osadów.
  • Ściereczki do polerowania na sucho i mokro, wykonane ze specjalnej włókniny z perforowaną strukturą.
  • Ściereczki antystatyczne, przyciągające nawet najdrobniejszy kurz, są przydatne przed przystąpieniem do prac lakierniczych.
  • Ściereczki wchłaniające olej, , lecz nie wchłaniające wody, przydają się do czyszczenia części maszyn i innych zaolejonych powierzchni.
  • Szmatki czyszczące do okularów, w szczególności okularów ochronnych.