We could not find the content you are searching for.
Please check your search string or use another search term.
Papier do czyszczenia
Uniwersalny papier do czyszczenia, który dostępny jest w ofercie sklepu internetowego Würth, wykorzystany może być w do usuwania zabrudzeń z elementów metalowych, części maszyn i pojazdów, sprzętu kuchennego. Doskonała chłonność sprawia, że papier radzi sobie z trudnymi do usunięcia zabrudzeniami takimi jak tłuste plamy olejów czy smarów. Dzięki wysokiej wytrzymałości papier może być wykorzystany również do czyszczenia krawędzi oraz szorstkich i chropowatych powierzchni. Co ważne, oferowane przez nas czyściwa nie pozostawiają kłaczków. Produkty, które dostępne są w tym dziale, znajdą zastosowanie w warsztatach samochodowych, serwisach czy zakładach produkcyjnych. Znajdziesz tu również czyściwa, które dostosowane są do kontaktu z żywnością i mogą być wykorzystane w branży gastronomicznej oraz przetwórczej. W naszym asortymencie dostępny jest szeroki wybór papieru do czyszczenia o różnych wymiarach i grubościach, m.in.:
Czyściwo przemysłowe ECONOMY II
Materiał: papier celulozowy.
Liczba warstw: dwie.
Dostępny kolor: biały.
Długość arkusza: 23 cm.
Długość rolki: 234 m.
Czyściwo ECO LINE
Materiał: mieszanina papieru makulaturowego.
Dostępne kolory: biały, niebieski.
Liczba warstw: dwie lub trzy.
Wymiary arkusza (długość x szerokość): 36 x 22 cm, 36 x 38 cm.
Długość rolki: 108 m, 360 m, 846 m.
Czyściwo przemysłowe ECO 2W ECOLINE
Materiał: mieszanina papieru makulaturowego.
Liczba warstw: dwie.
Dostępny kolor: biały.
Wymiary arkusza (długość x szerokość): 38 x 20,5 cm.