Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Drill driver, cordless

Popular products from category Drill driver, cordless

Wiertarko-wkrętarki dla profesjonalistów

W sklepie internetowym Würth znajdziesz szeroki wybór kluczy płaskich dwustronnych do profesjonalnego użytku. Sprzedajemy narzędzia w prawie 30 różnych rozmiarach, o długości od 100 do 400 mm, co ułatwia wybór klucza dostosowanego do potrzeb. Nasze produkty posiadają wytrzymałe głoW firmie Würth wiemy, że profesjonaliści potrzebują niezawodnych narzędzi, które są dobrze dostosowane do charakteru pracy. Oferta obejmuje więc kilkanaście wiertarko-wkrętarek o różnych parametrach. Odpowiedni model znajdą dla siebie zarówno budowlańcy, jak i osoby wykonujące prace monterskie, mechanicy samochodowi, czy stolarze.

Wszystkie wiertarko-wkrętarki Würth łączy jednak wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja. Każde z narzędzi posiada wygodny uchwyt i lampkę LED, która umożliwia doskonałe oświetlenie obszaru roboczego. Wszystkie wyposażono też w wydajne, żywotne silniki o niewielkich wymaganiach obsługowych oraz nowoczesne akumulatory litowo-jonowe, które zapewniają długą pracę, są lekkie i nie mają efektu pamięci.

Parametry wiertarko-wkrętarek Würth

Asortyment obejmuje wiertarko-wkrętarki, które różnią się między innymi następującymi parametrami.

• Moc. Około połowa modeli to mocne, lecz nieduże narzędzia o napięciu 18 V, lecz dostępne są również jeszcze bardziej kompaktowe wiertarko-wkrętarki o napięciu 14,4, 12, a nawet 10,8 V.

• Moment obrotowy, który wpływa na siłę wkręcania i głębokość osadzania śruby. Jego wartość w zależności od modelu wacha się od 30 / 15 Nm do aż 140 / 60 Nm.

• Prędkość biegu jałowego, którego wartość w obrotach na minutę [U/min (rpm)] wynosi:

  • 0-400 / 0-1300,
  • 0-420 / 0-1900,
  • 0-450 / 0-1400,
  • 0-480 / 0-2100,
  • 0-500 / 0-1600,
  • 0-550 / 0-2000,
  • 0-600 / 0-1900.

• Zakres uchwytu wiertarskiego. W większości narzędzi to 1-10 mm lub 1,5-13 mm.

Przeważającą część wiertarko-wkrętarek sprzedajemy z 2 akumulatorami, ale w przypadku niektórych modeli istnieje także możliwość kupna narzędzia bez akumulatora. Pojemność akumulatorów to w zależności od modelu od 1,5 Ah do 5 Ah.