Tarcze zdzierakowe najwyższej jakości
W sklepie Würth znajdziesz najwyższej jakości tarcze zdzierakowe do profesjonalnych zastosowań. Oferowane przez nas tarcze szlifierskie są wzmocnione włóknem i posiadają spoiwo z żywicy syntetycznej. Asortyment obejmuje tarcze zdzierakowe o różnej maksymalnej prędkości obrotowej: 6600 U/min(rpm), 8500 U/min(rpm), 12200 U/min(rpm), 13300 U/min(rpm), a nawet 25000 U/min(rpm). Maksymalna prędkość obwodowa większości tarcz szlifierskich to z kolei 80 m/s.
Szeroki wybór tarcz zdzierakowych w sklepie Würth
Nasz asortyment obejmuje ponad 20 tarcz zdzierakowych, które można podzielić na poniższe grupy:
- Standardowe tarcze zdzierakowe i tarcze do szlifowania stali, które dostępne są w następujących wariantach średnicy/grubości: 115/6 mm, 125/6 mm, 180/6 mm, 230/6 mm, 180/8 mm.
- Tarcze do szlifowania stali SPEED, które charakteryzują się szczególnie wysoką szybkością i wydajnością usuwania połączoną z długą żywotnością. Do wyboru są średnice/grubości 60/6 mm i 125/7 mm.
- Tarcze do szlifowania stali LONGLIFE, które charakteryzują się szczególnie długą żywotnością połączoną z wysoką wydajnością usuwania. Znajdziesz je w wersjach: 115, 125 i 180/7 mm (średnica/grubość).
- Tarcze zdzierakowe do stali i stali szlachetniej o grubości 6 mm, ze specjalną wielowarstwową strukturą, dostępne w średnicach 115, 125 i 180 mm.
- Tarcze do szlifowania o niezwykłej trwałości, przeznaczone specjalnie do stali szlachetnej. Sprawdzą się do obróbki blach ze stali szlachetnej, stali szlachetnych niestopowych, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, stali chromowo-niklowych, a także stali stopowych i wysokostopowych. Sprzedajemy tarcze zdzierakowe tego rodzaju o grubości 7 mm i średnicach 115 i 125 mm.
- Tarcze do szlifowania metali niezależnych, przeznaczone do obróbki aluminium i metali kolorowych. Dostępne są tarcze zdzierakowe tego typu o grubości 7 mm i średnicach 115, 125 i 180 mm.