Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Hammer drill, electric

Popular products from category Hammer drill, electric

Najważniejsze parametry młotowiertarek SDS marki Würth

Dostępne w asortymencie Würth młotowiertarki SDS mają wystarczające parametry do wszystkich zastosowań profesjonalnych w materiałach takich jak beton, mur, drewno, czy metal. Sprawdzą się między innymi podczas wiercenia, skuwania, dłutowania i innych wymagających prac budowlanych.

Duża moc i moment obrotowy sprawiają, że narzędzia umożliwiają wiercenie dużych otworów w twardych materiałach. Wysoka szybkość uderzeń zapewnia z kolei przyjemną i efektywną pracę. W sprzedawanych przez nas modelach wspomniane wartości są następujące:

  • Moc wejściowa: 700, 750, 800, 830 i 850 W;
  • Minimalne/maksymalne obroty jałowe: 0-1250 U/min(rpm) lub 0-1300 U/min(rpm);
  • Minimalna/maksymalna szybkość uderzeń: 0-4000 U/min(rpm) lub 0-4500 U/min(rpm);

Charakterystyka młotowiertarek SDS

Oferta firmy Würth obejmuje wyłącznie młotowiertarki z uchwytem SDS Plus, który przekłada się na wzrost siły udaru (w zależności od modelu wynosi on od 2,2 do 3,2 J). Wszystkie narzędzia są również bezpieczne w użyciu, gdyż posiadają II klasę ochronności elektrycznej, co oznacza, że zastosowano w nich izolację wzmocnioną, zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim.

W asortymencie znajdziesz zarówno lżejsze młotowiertarki SDS o masie 2,4-2,6 kg, jak i nieco cięższe modele (2,9-3,1 kg). Na komfort pracy z wykorzystaniem narzędzi Würth wpływają także ergonomiczne rączki, systemy aktywnego tłumienia wibracji, a także uchwyty szybkomocujące, które pozwalają na przekształcenie SDS na standardowy uchwyt wiertarski w zaledwie kilku krokach.

Funkcje dostępnych młotowiertarek SDS

Młotowiertarki SDS od Würth to także narzędzia bardzo wszechstronne. W dostępnych modelach znajdziesz następujące funkcje:

  • Praca w prawo/w lewo;
  • Wyłączanie udaru do normalnego wiercenia;
  • Włącznik przyspieszenia;
  • Przycisk blokujący do pracy ciągłej;
  • Dłuto (do podkuwania i prac korekcyjnych);
  • Przestawna pozycja dłuta;
  • Wymienny uchwyt wiertarski;
  • Odsysanie.