Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Impact wrench, pneumatic

Popular products from category Impact wrench, pneumatic

Pneumatycznych zakrętarki udarowe Würth

Od lat dostarczamy narzędzia dla profesjonalistów, które cechują się wysoką trwałością. Pneumatyczne zakrętarki udarowe z oferty Würth to wysokie osiągi, doskonały stosunek mocy do masy i najwyższa jakość w dobrej cenie. Narzędzi tych można użyć wszędzie tam, gdzie jest kompresor, który daje ciśnienie robocze 6,3 bara. Dostępne są zróżnicowane modele, które sprostają szeregowi wymagających, profesjonalnych zastosowań.

Zastosowania pneumatycznych zakrętarek udarowych

Pneumatyczne zakrętarki udarowe to niezbędne, intensywnie wykorzystywane wyposażenie warsztatów samochodowych i wulkanizatorskich. Znajdują jednak zastosowanie nie tylko w pracach serwisowych przy samochodach osobowych, ciężarowych i autobusach, lecz także przy maszynach rolniczych i budowlanych oraz naprawach i pracach konserwatorskich w przemyśle.

Na naszej stronie internetowej bez trudu znajdziesz narzędzie, które sprawdzą się demontażu kół z pojazdów ciężarowych i innych prac wymagających dużego momentu obrotowego. Dostępne są modele, których parametry pozwolą na wykonywanie prac między innymi przy nadwoziach pojazdów, układzie hamulcowym i wydechowym, silnikach czy skrzyniach biegów. Sprzedajemy także mocne i szybkie zakrętarki udarowe o bardzo małej masie i wymiarach. Można je stosować do dokręcania i luzowania nakrętek nawet w ciasnych miejscach.

Oferta sklepu Würth obejmuje nie tylko klasyczne zakrętarki udarowe, ale też pneumatyczne klucze udarowe kątowe o dużej mocy. Ze względu na niewielką wysokość łba (np. 50 mm) sprawdzą się one świetnie do prac w miejscach o ograniczonym dostępie. Przykładem może być montaż i demontaż wału korbowego, alternatora, turbosprężarki czy układu wydechowego.

Parametry dostępnych pneumatycznych zakrętarek udarowych

Określ interesujące się parametry narzędzia i znajdź model, którego potrzebujesz. Asortyment obejmuje pneumatyczne zakrętarki udarowe o różnym:

  • mocowaniu od strony maszyny (kwadrat zewnętrzny 1, 3/4, 1/2 i 3/8 cala),
  • maksymalnym momencie roboczym (od 190 Nm do 1970 Nm),
  • maksymalnym momencie odkręcającym (od 244 Nm do 2712 Nm),
  • poziomie ciśnienia akustycznego (od 80,6 dB do 106 dB).